曜日別特売

前カゴ FB-022 前用コンパクトバスケット

前カゴ FB-022 前用コンパクトバスケット - OGK技研

ちょっと大きめでコンビに弁当に対応!折畳み自転車とコンパクト自転車に最適!
コンビニ弁当フル対応。
ワンタッチ脱着で使い勝手自由自在。
ハンドル径22mmと25mmに対応。
金具にステンレスを使いサビしらず。
・目安サイズ/幅350×高190×奥行270mm(※取付け部除く)
・適応車種/コンパクト車・折りたたみ車

ブラック(02)アズワン品番64-9592-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53557429FB-022
4,310
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする