曜日別特売

前カゴ FB-022X ATB・クロスバイク用バスケット

前カゴ FB-022X ATB・クロスバイク用バスケット - OGK技研
(1件のレビュー)

ATBのスタイルを崩さない!ライトも装着できる!
サス有りサス無し両対応。
容量たっぷり13L。耐荷重3Kg
簡単脱着で使い勝って自由自在。
ハンドル径22mmと25mmに対応。
ライトの装着も可能。(※ライトは付属しません)
・目安サイズ/幅350×高190×奥行270mm(※取り付け部除く)
・適応車種/ATB・クロスバイク(但し、特殊形状のフレームには取付けできません。)

ブラック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53557535FB-022X
5,130
3,288
3,617(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53557535
2020-07-18
用途: マウンテンバイクに前カゴを取り付けて訪問介護で利用しています。
有限会社木型工房真

商品写真にはカゴのみしか無く取り付けが上手く出来るのか不安でしたが、届いた商品には底部からの取り付け用金具もちゃんと同梱されていました。
マウンテンバイクには大き過ぎず手頃なサイズで満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする