車体カバー TCSS-4900 単車 モトカバー

車体カバー TCSS-4900 単車 モトカバー - MARUTO(大久保製作所)

丈夫で長持ち厚手生地(250D)
前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです
バタツキ、風飛び防止
材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません
カラー:シルバー
サイズ:SS(自転車~50cc)115×213cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)
※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:ライブディオ(ZX/ST/Cesta)、スーパーライブディオ、スマートディオ、ディオフィット、ジョルノ(デラックス)、パル、モンキー、ゴリラ、シャリー、ジュリオ、トゥデイ、クレアスクーピー
ヤマハ:ジョグスポーツ90、ジョグZ-Ⅱ、ジョグポシェ、ジョグアプリオ、ジョグ(CY50)、ジョグ-C(YV50C)、スーパージョグZR、ビーノ(クラシック)、パス
スズキ:セピアZZ、レッツ(Ⅱ/ⅡS/ⅡL)、レッツ4、レッツ5、ヴェルテ、モレ、スーパーモレ、エボ、ストリートマジック(Ⅱ)、Hi、Hi-R、ラブ、チョイノリ

サイズSS材質ポリエステル(シルバーコーティング)内容量1枚
注意
)※完全防水ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53560859TCSS-4900
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする