曜日別特売

車体カバー TCM-5600 単車 モトカバー

車体カバー TCM-5600 単車 モトカバー - MARUTO(大久保製作所)
(1件のレビュー)

耐熱耐寒性に優れた本格派!!
丈夫で長持ち厚手生地(250D)
新工夫、前後がわかりやすい
前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです
材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません
カラー:シルバー
サイズ:M(90~125cc)125×214cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)
※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:CB125T、XLR125R、ジャズ、マグナ50、ベンリーCD125T、スペイシー125、リード100、ZOOMER、ブロード90(50)、ジョーカー90(50)、NSR80、CRM80(50)、NS-1、NS-50R、ズーマー、ディオ110、プレスカブ50STD(デラックス)、カブ110
ヤマハ:SR125(B)、シブナス125Si(D)、ニュースメイトT90N(80/50)、DT50、アクシス100、ギア、ボックス
スズキ:ヴェクスター150(125、GS125E、GN125E、RG125ガンマ(50)、K125、アドレスV100、ハスラー50、ウルフ50
カワサキ:AR125S、AR80-Ⅱ、AR50S、KSR110

サイズM内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53560886TCM-5600
5,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53560886
2025-12-23
用途: 車両保管
卸売・小売業

前カゴ付きの原付用として購入。125cc用サイズ購入でピッタリでした。原付用買ってたら大変な事に。面倒でもサイズ測ってから購入しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする