車体カバー TC4-9500 単車 モトカバー

車体カバー TC4-9500 単車 モトカバー - MARUTO(大久保製作所)

耐熱耐寒性に優れた本格派!!
丈夫で長持ち厚手生地(250D)
新工夫、前後がわかりやすい
前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです
バタツキ、風飛び防止〔フロント(強力ゴム)、センター(ワンタッチバックル)、リヤ(ヒモで絞る+フック付)〕
材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません
カラー:シルバー
サイズ:4L(ビッグアメリカン~ビッグスクーター)136×294cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)
※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:ワルキュレー、VTX1800、フュージョン、アフリカツイン、シルバーウイング
ヤマハ:マジェスティーボックス付、ロードスター、XJR1200R、ロイヤルスターベンチャー
スズキ:スカイウェイブ650、イントルーダーVL1500、イントルーダークラシック、スカイウェイブ650ボックス付
カワサキ:バルカンドリフター、バルカンツアラー

サイズ4L材質ポリエステル(シルバーコーティング)内容量1枚
注意
※完全防水ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53560929TC4-9500
9,500
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする