車体カバー TC5-12000 単車 モトカバー

車体カバー TC5-12000 単車 モトカバー - MARUTO(大久保製作所)

耐熱耐寒性に優れた本格派!!
丈夫で長持ち厚手生地(250D)
新工夫、前後がわかりやすい
前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです
バタツキ、風飛び防止〔フロント(強力ゴム)、センター(ワンタッチバックル)、リヤ(ヒモで絞る+フック付)〕
材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません
カラー:シルバー
サイズ:5L(フル装備車)160×334cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)
※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:ワルキュレーツアラー、シャドウクラシックエディションフル装備、フォルツァボックス付、ゴールドウィング1800(1500)
ヤマハ:ロイヤルスターツアークラシック

サイズ5L材質ポリエステル(シルバーコーティング)内容量1枚
注意
※完全防水ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53560938TC5-12000
12,000
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする