車体カバー 単車 モトカバー (風防付)

車体カバー 単車 モトカバー (風防付) - MARUTO(大久保製作所)車体カバー 単車 モトカバー (風防付) - MARUTO(大久保製作所)車体カバー 単車 モトカバー (風防付) - MARUTO(大久保製作所)

耐熱耐寒性に優れた本格派!!
丈夫で長持ち厚手生地(250D)
新工夫、前後がわかりやすい
バタツキ、風飛び防止〔フロント(強力ゴム)、センター(ワンタッチバックル)
材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません
カラー:シルバー
サイズ:S(50~90cc)122×206cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)
※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:リード、Ape、ジョルカブ、NSR50、リトルカブ、タクト(S/スタンドアップ)、スーパーカブ50~100(カスタム、デラックス、ビジネス、スタンダート)、ベンリー90S(CD50、50S)、ドリーム50
ヤマハ:YB-1、YB50、RZ50、メイト80(50)、タウンメイト90(50)、TZR50R、TZM50R、YSR80、チャンプCX、アクシス90(50)
スズキ:アドレスV50、K90(50)、2サイクルバーディ50、4サイクルバーディ50(80)、コレダススポーツ50、コレダスクランブラー50
カワサキ:KSR-Ⅰ、KSR-Ⅱ、デルビハンター

内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53560947-S
8,200
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
53560956-M
8,600
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
53560965-L
9,500
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする