曜日別特売

カゴカバー BC-1850 2段式 前バスケットカバー

カゴカバー BC-1850 2段式 前バスケットカバー - MARUTO(大久保製作所)

ボタンを外すと大容量
ファスナーを開けてもずれないバンド付き
撥水加工
盗難防止
反射マーク付
材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)
カラー:紺(※画像はグレーです)
適応カゴサイズ:周囲100~126cm程度(丸カゴ、角カゴ共通)
カバーサイズ:幅約41×奥行約32×高さ約25cm

材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)グレー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53561166BC-1850
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする