ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター

ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター - MARUTO(大久保製作所)ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター - MARUTO(大久保製作所)
(3件のレビュー)

丈夫なタフター生地使用!!
あなたの個性に合わせ選べるカラー
撥水加工
材質:外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き
カラー:黒
適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル

材質外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き内容量1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53561297HC-NT1600
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53561306HC-NT1600
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53561315HC-NT1600
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53561333HC-NT1600
2,090
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
53561349HC-NT1600ドット黒
2,090
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
53561376HC-NT1600ドットブラウン
2,090
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
53561288HC-NT1600ベージュ
2,090
取扱い終了
53561324HC-NT1600グレー
2,090
取扱い終了
53561358HC-NT1600チェックブルー
2,090
取扱い終了
返品不可
53561367HC-NT1600チェックグレー
2,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 冬季 自転車使用時の防寒。
株式会社テクノス

今まで あったらいいなとは思っていましたが、手頃の価格のものを見つけ初めて購入。大分冬も深まってから使い始めましたが、もっと早く買うべきでした。それまでは 冬季での自転車には手袋が絶対的に必要でしたが、以降は寒い風を防いでくれ 手袋は一切不要となり快適です。これはぜひともお薦めです。

2025-11-12
用途: 訪問用の自転車に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社医療・福祉・介護関連業

訪問用の自転車へ使用しております。
手袋の方が安全ではないかと思いましたが間口が大きく手が抜きやすい
裏地が温かいので重宝しております。

対象商品 : 53561376
2023-01-12
用途: 自転車通勤
日本栄研工業株式会社

大変暖かく、風をよけてくれて重宝します
もし何かに手が接触してもけがの軽減化に役立ちそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする