カゴカバー D-ⅡRMT2650 2段式 後カゴカバー

カゴカバー D-ⅡRMT2650 2段式 後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)カゴカバー D-ⅡRMT2650 2段式 後カゴカバー - MARUTO(大久保製作所)

面ファスナーを外すと大容量
ファスナーを開いてもずれないバンド付
撥水加工
盗難防止
反射マーク
材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)
カラー:ドット黒※画像はドットブラウンです
適応カゴサイズ:周囲140~145cm程度
カバーサイズ:幅約33×奥行約44×高さ約25cm

材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53561419D-ⅡRMT2650ドット黒
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
53561428D-ⅡRMT2650ドットブラウン
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする