ハーフクリア 前バスケットカバー D2F-CMK

ハーフクリア 前バスケットカバー D2F-CMK - MARUTO(大久保製作所)

適応カゴサイズ:電動アシスト車用大型前カゴ~一般前カゴまで対応
カゴの周囲(上面):約100cm~約136cm以内、カゴの深さ:約29cm以内、カゴの高さ:約68cm、カゴの幅:約68cm
厚手の生地を使用しているので、丈夫で長持ち
しっかり大容量!大きな荷物も安心。クルクルっと口を丸めてパチンとバックルを止めれば、しっかり防水!

内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53561927D2F-CMKブラック64-9551-85
3,250
取扱い終了
返品不可
53561936D2F-CMKネイビー64-9551-87
3,250
取扱い終了
返品不可
53561945D2F-CMKグレー64-9551-86
2,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする