曜日別特売

カゴカバー D-2FSV D-Ⅱ 2段式前バスケットカバー

カゴカバー D-2FSV D-Ⅱ 2段式前バスケットカバー - MARUTO(大久保製作所)

面ファスナーを外すと大容量
ファスナーを開けてもずれないバンド付き
撥水加工
盗難防止
カラー:シルバー
適応カゴサイズ:周囲100~126cm程度(丸カゴ、角カゴ共通)

材質ポリエステル(シルバーコーティング)/EVA(フタ中張り)シルバー内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53562338D-2FSV D-Ⅱ
1,650
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする