曜日別特売

車体カバー EL-D 電動アシスト クイックカバー (電動)ハイバックタイプ

車体カバー EL-D 電動アシスト クイックカバー (電動)ハイバックタイプ - MARUTO(大久保製作所)
(1件のレビュー)

ハイバックタイプ
電動アシスト車におすすめ
掛けやすいクイックシステム:ファスナーを開くとサッと掛けられる
カバーをしたままバッテリーが脱着できる!!
撥水加工、前後スリット(ロック対応※ロックは別売りです)
カラー:シルバー
適応車種:アシスト3人乗り対応
前後幼児同乗用自転車
アシスト以外の3人乗り自転車にも使用可
適応サイズ:前高さ約1040、後高さ約1200、長さ約1980

材質ポリエステル(シルバーコーティング)アズワン品番64-9550-58内容量1個
注意
※完全防水ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53562496EL-D
3,650
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53562496
2025-07-20
用途: 自転車カバー
製造業

大きめですが、その分、取り外しは
楽です。横空きなのでバッテリー外しも容易にならました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする