MARUTO(大久保製作所)
カゴカバー D-2RSV D-Ⅱ 2段式後カゴカバー
面ファスナーを外すと大容量
ファスナーを開けてもずれないバンド付
撥水加工
盗難防止
適応カゴサイズ:周囲140cm程度
カバーサイズ:幅約33×奥行約42×高さ約25cm
カラー:シルバー
材質
ポリエステル(シルバーコーティング)/EVA(フタ中張り)
色
シルバー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53562733
D-2RSV D-Ⅱ
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください