曜日別特売

輪行袋 ツアーバック スマート ロード・MTB兼用 (スマート収納タイプ)

輪行袋 ツアーバック スマート ロード・MTB兼用 (スマート収納タイプ) - MARUTO(大久保製作所)輪行袋 ツアーバック スマート ロード・MTB兼用 (スマート収納タイプ) - MARUTO(大久保製作所)

ロード、MTB兼用(スマート収納タイプ)
車輪固定フック(RS-KF620)標準装備
3つのスマートで収納のしやすさを極めた輪行袋
1:車輪の固定がスマート
2:自転車の収納がスマート
3:収納袋がスマート
使い方色々収納袋(フレーム、ボトルケージ、サドル下に収納可能)
サイズ:高さ1000×横1300mm
カラー:ブラック
付属品:ショルダーベルト、固定フック

材質ナイロン質量(g)235(収納袋、付属品含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53562749-
7,450
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする