曜日別特売

備蓄deポンチョ 50人用

備蓄deポンチョ 50人用 - ファシル(FACIL)備蓄deポンチョ 50人用 - ファシル(FACIL)備蓄deポンチョ 50人用 - ファシル(FACIL)備蓄deポンチョ 50人用 - ファシル(FACIL)

企業・官公庁様向け。
毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。
軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。
3WAY!カサカサしない静音タイプ。
災害時や野外での防寒対策。
撥水・軽量素材のレインウェア。
災害時や野外でのトイレの目隠し。

用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院質量(kg)約4.3オレンジ質量(g)80/1着サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着幅(cm)約:130耐温度性(℃)-28~80丈(cm)約:105サイズ(mm)357×287×250/箱袖口幅(cm)約:30内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535673538472
60,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする