1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。



このネットは平面的に張って使っています。
満足部分は面積当たりのネット自体が安いことと、しっかり施行すれば防鳥効果高いこと。
不満点は、付属の黒紐を通すのがめんどくさいことや、その黒紐が細すぎて強度がないことです。自分でネット張りブレードロープ3mmを通して使っております。また通しの黒紐が地面すれすれでは野生動物に切られてネットがたるんだりします。地上より離して使うことをお勧めします。
2.7m幅とか、長さが18mの次の36mや20/30/50mとか選択肢があればよかったのですが需要的にしょうがないんですかね?
耐久性はわかりませんが数年は使えると思います。
1年くらい前に、ハウスに取り付けてますが、イノシシに侵入されているところ以外で破れたところはなく、耐久性はいいです。足りなかったところに緊急的にオレンジ色の通常タイプをつけていましたが、色が抜けて真っ白になり、ちょっと引っかかっただけで破れました。なので、今回の追加購入で張り替えます。
・景観的に目立たず良い
・施工性も良好で、半年使用も劣化等見られず
・なんといっても安価で必要サイズであった
ブルーベリーの防鳥につかっている。ちょうど良い網の太さと強さです。付属の黒い紐の使い方が分かりません。
網部分の両端に別色の編み色があると扱いやすいと思います。
第一に網が強くてめったに切れることはありません。イチジク畑の周囲に張り巡らせる作業中に何かに引っかかることがありますが切れずに作業できました。それから一年以上経過しましたが劣化してません。大変気に入ってますので、今年も購入し別のイチジク畑に張りました。
「1000Dの太糸」との事で購入設置しました
防鳥ネットはホームセンターでも購入可能ですが価格が倍ちかくする事、そして希望サイズがドンぴしゃだったので購入しました
持った感じが「かなりゴワゴワする感じ」で太糸なんだと実感しています
四畳ほどの小さな敷地ですがポールを立ててスッポリ収まりました