おたふく手袋
ミクローブ4100 10双組
綿100%、袖口ノーマルタイプ。
用途
品質管理用、精密作業
色
ホワイト
入数(双)
10
材質
綿100%
指マチ
マチなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53567545
4100
S
約22
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
53567554
4100
M
約22.5
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
53567563
4100
L
約23.5
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
53567579
4100
LL
約24
¥
2,280
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください