おたふく手袋
綿薄手袋 10双組
綿100%、フック吊り対応。袖口ノーマルタイプ。
用途
品質管理用、精密作業、園芸、日焼け防止
色
ホワイト
入数(双)
10
材質
綿100%
指マチ
マチなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53567615
WW-947
S
約22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53567624
WW-947
M
約22.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
53567633
WW-947
L
約23.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください