曜日別特売

浄水カートリッジ

浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水カートリッジ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。

材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568333PM7164-11本65-1331-91
オープン999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
53568349PM7164-3S1セット(3本)65-1331-92
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする