凍結防止上部

凍結防止上部 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)凍結防止上部 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)凍結防止上部 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)凍結防止上部 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(4件のレビュー)

水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。

材質黄銅呼び径(mm)13本体形状三角色(キャップ)黄色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568489PR110AK-13
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 屋外蛇口の凍結防止

最初はサンヒーターのホースの凍結防止目的でしたが、非常に古い蛇口でネジが合いませんでした。蛇口本体はあるので交換しても良かったのですが、冬場はサンヒーターはほとんど効果が無いので、方針を変えて水道(井戸水)配管の端でしかも屋外にある蛇口にこれを付ける方が効果が高いと思いました。
取り付けてから後は幸い零度以下になったことが無いので、今後の効果が楽しみです。

対象商品 : 53568489
2025-01-22
用途: 外水栓の凍結防止に。
ペイントマンYUJI

寒い時期に、プチプチなどの素材のビニールを毎回まいてましたが、この商品を知り助かってます。
毎回プチプチを剥がして使いが、面倒くさく、
大変便利な機能で助かってます。

対象商品 : 53568489
2022-03-13
用途: 外水道の凍結防止
製造業

屋外の水道の凍結防止用の止水栓が壊れた時、この製品を見つけました。2シーズン使用していますが、外気温が2度程度になると少しずつ蛇口から水が出て凍結を防いでくれます。
個人的にはなかなかの優れモノだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53568489
2021-01-04
用途: 散水栓の凍結防止
建設業・工事業

凍結しそうにない温度でも水が出る。-1度程度で出水する様に調整できたら良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする