曜日別特売

ユニットバス用ヘアキャッチャー

ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアキャッチャー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

銅の抗菌効果でヌメリを減らします。フラットなパンチング穴仕様で、ゴミを取り除きやすい。取手付きなのでゴミを捨てる時も持ちやすい。商品の直径102mm、ユニットバス用です。

仕様銅の抗菌効果でヌメリを減らします、パンチング穴はフラットなのでゴミを取り除きやすいです。材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×170×40(パックサイズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568507PH6250F-3A-L102
2,700
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568507
2022-11-26
用途: 浴室のヘヤーキャッチャー

台所のシンクのゴミ受けを銅製に交換し、ぬめりもなく良かったので、浴室のヘヤーキャッチャーも交換しました
キャッチャーそのものは遜色ありません、ぬめりもOKです
しかし、浴室はシャンプーします
泡の流れが以前より悪く成ります
穴の数、大きさの改善が必要ではありませんか

2が参考にしています
対象商品 : 53568507
2022-11-26
用途: 浴室のヘヤーキャッチャー

台所のシンクのゴミ受けを銅製に交換し、ぬめりもなく良かったので、浴室のヘヤーキャッチャーも交換しました
キャッチャーそのものは遜色ありません、ぬめりもOKです
しかし、浴室はシャンプーします
泡の流れが以前より悪く成ります
穴の数、大きさの改善が必要ではありませんか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする