モリリン
NEWモモチヒロ
こちらの商品は製法特許により作られた二重構造テグスです。
表面は非結合部の為、割れによる強力への影響を抑えることができ一般的なテグスと比べ高い結節強力を発揮することができます。
用途
近海船延縄専用テグスとして使用されます。
モモチヒロからさらに強力・透明度が向上した商品となります。
色
クリア
材質
ナイロン
ひも・糸種類
テグス
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53567755
80
1巻(1000m)
1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53567764
90
1巻(1000m)
1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53567773
100
1巻(1000m)
1000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53567789
110
1巻(1000m)
1000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53567798
120
1巻(1000m)
1000
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53567807
130
1巻(1000m)
1000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53567816
150
1巻(500m)
500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください