スベランドライバーセット
木のような質感、心地よい手触り。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。
ドライバーの軸・先端は、衝撃にも強い材料を使用し、靱性・耐摩耗性に優れています。
軸部に六角ボルスター付で、締めすぎ、錆発生等で固くて回りにくいねじを緩める時などにスパナ・めがねを掛けて回せます。
材質(グリップ)樹脂
セット内容No.1、No.2、-1.0×6
全長(mm)240
質量(g)320
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
内容量1セット(3本)
グリップドライバー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25