曜日別特売

精密ラチェットドライバー(リボルバー)

精密ラチェットドライバー(リボルバー) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)精密ラチェットドライバー(リボルバー) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。
ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。
リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!
10種類のビットを内蔵。

商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568595RDR10S715577430プラスチック95なしなし
3,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568595
2021-06-24
用途: 精密機器のメンテナンス
サービス業

多少太いが、今まで数本携帯していたのが1本になるのが良い。リボルバーが楽しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする