TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ラチェットアダプター
(1件のレビュー)
スピンナハンドルやT形ハンドルに取り付けることで、ラチェット機構を付与できるアダプターです。
質量(g)
120
寸法L(mm)
44.8
差込角(mm)
9.5
寸法L1(mm)
33.7
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
20
アズワン品番
64-8658-17
ギア数
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53568744
RAD30
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください