曜日別特売

エアーインパクトドライバー(バタフライ)

エアーインパクトドライバー(バタフライ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトドライバー(バタフライ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトドライバー(バタフライ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトドライバー(バタフライ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトドライバー(バタフライ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

手の中に納まる超小型インパクトドライバー。
バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。
小さいながらハイパワーで必要十分の出力。
ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200最大締付トルク(N・m)80付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62内容量1台
注意
※保護めがねや防具を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568769AID2100
35,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする