コンパクトショートラチェットハンドル

コンパクトショートラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドル - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

指先でスピーディーな早回し作業が可能。
ラチェットハンドルに早回し機能を追加。

差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110質量(g)160アズワン品番64-8662-46ギア数72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568814RH4CHQS
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568814
2021-11-20
用途: バイクのメンテナンス
製造業

とにかく小さいのが使い勝手が良い。ギア数も細かく、ヘッドの部分を回せば早くナットを緩められます。少し高いですが、一生物ですし、安心の一流メーカーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする