コクヨ
ホワイトボード ポジティ
メモを挟んだり、キーホルダー等をかけたりできる2WAYクリップが付いたホワイトボードです。
付属品
2WAYクリップ2個、イレーザー付きホワイトボード用マーカー(PM-B100D)1本、トレー1個
幅(mm)
313
サイズ
A3
高さ(mm)
436
奥行(mm)
27
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53569636
P3FB-A3W
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください