コクヨ
名刺ホルダー ポジティ(固定式)
タックインデックスを使用することにより、効果的な分類・整理ができます。分類に便利な全面替背紙式。手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
高さ(mm)
310
タイプ
固定式
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
奥行(mm)
台紙枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53569645
P3メイ-745B
ブルー
240
15
22
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
53569654
P3メイ-765DM
ブラック
240
25
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53569663
P3メイ-765B
ブルー
239
24
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る