コクヨ
クリアーブック ポジティ(替紙式)
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブックです。 分類に便利な全面替背紙式。 手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
高さ(mm)
312
タイプ
替紙式
内容量
1冊
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
ポケット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53569706
P3ラ-L730NB
ブルー
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53569715
P3ラ-L730NDM
ダークグレー
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53569724
P3ラ-L740NB
ブルー
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53569733
P3ラ-L740NLB
ライトブルー
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53569749
P3ラ-L740NLG
ライトグリーン
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53569758
P3ラ-L740NP
ピンク
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53569767
P3ラ-L740NYR
オレンジ
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください