コクヨ
ラミネートフィルム
重要書類や大切なカードを完全密封。 キズ、汚れ、破損を防ぎます。厚さ100μm。
サイズ
A4
厚さ(μm)
100
幅(mm)
216
高さ(mm)
303
奥行(mm)
23
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53569785
R2KLM-F216303-100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください