コクヨ
ファミーボード マグネット
タテ・ヨコどちらにも使用できる、マグネット付きホワイトボードです。
幅(mm)
190
付属品
ホワイトボード用マーカー1本(黒)
高さ(mm)
325
奥行(mm)
16
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53569803
R2マク-373
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください