コクヨ
フラットファイル 10冊パック
(2件のレビュー)
B5長辺とじフラットファイルの10冊パックです。
グリーン購入法
適合
サイズ
B5
色
青
幅(mm)
267
高さ(mm)
198
奥行(mm)
18
内容量
1セット(10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53569837
S2フ-B5S-BX10
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る