ランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプ

ランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプ - コクヨランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプ - コクヨ
(1件のレビュー)

透明タイプ/お気に入りのランドセルの色やデザインを隠さない透明タイプ。細かい傷で白化しにくい素材を使用しているので、透明感が長続きします。

材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)幅(mm)280高さ(mm)444適合かぶせ量(mm)幅270内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53569889スク-JA09
1,250
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53569889
2024-04-24
用途: 便利。
自動車・二輪車・自転車関連業

新しいランドルセルに早速取り付けました。
長持ちするといいのですが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする