曜日別特売
モノタロウ

結束固定ベース VHB粘着テープ付き

結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ結束固定ベース VHB粘着テープ付き - モノタロウ
(7件のレビュー)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。

材質(テープ)
基材:ポリエチレン、
粘着剤:アクリル系
用途電線の配線固定に仕様VHBテープ粘着剤付材質66ナイロン使用温度範囲-35℃~85℃推奨静荷重(N[g])40[4080]内容量1袋(100個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合バンド幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5357514819×1919193.54まで
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
5357515728×28282845まで
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53575148
2024-07-25
用途: 電線可とうPF管等の固定
有限会社鈴木電友社

2週間で本体(黒)と両面テープ(白)が全箇所分離して配管が外れていました。
両面テープ(白)は綺麗に壁側に張り付いたまま残っていました。
決して重量物などは固定していません。
これは一時的な仮止めにしかなりません。ご注意を!

4が参考にしています
MonotaROからの回答

購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 53575148
2022-07-04
用途: 設備固定用
製造業

強力な粘着力の結束固定ベースを探していました。購入してとても良かったです。

対象商品 : 53575157
2023-02-21
用途: 資材取付用
サービス業

ビス穴が大きすぎてビス止めした後、外れる箇所が多発。
次回購入はなし。

対象商品 : 53575148
2022-04-07
用途: 電気配線の固定
製造業

粘着テープの強力なものを探していました。引っ越し後の部屋の配線で壁に固定したい電気配線がありました。100円ショップで購入したものはベースの粘着剤が弱く浮いてしまうものがありますがこれは全く問題なさそうです。

対象商品 : 53575148
2021-08-21
用途: 車体下の配線固定
自動車・二輪車・自転車関連業

従来品は粘着力が弱く使い物にならない品物が多かったですが
VHB粘着テープ付きと言う事なのでもお試しに購入。
結果は貼り付け面の脱脂を完璧に行えば少々手で引っ張っても取れないくらいの強度があります。
雨天も走行しましたが、20個くらい貼り付けて取れていたのは僅か1個だけでした。
満足いく商品でした。

対象商品 : 53575148
2022-11-12
用途: 車内配線の固定に
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

VHBがなんの意味かも知りませんが強いのかと思い購入。多少強いとは思いますがすごい強力とはぜんぜん思いません。VHBテープでないタイプを以前に購入してシールが弱すぎていまだに余っております。それよりはいいと思いますが高いですね。

対象商品 : 53575148
2021-10-07
用途: 配線の取り回し作業に

従来型のコードステッカーより配線がしっかり固定できて、粘着力も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする