曜日別特売

ガス式鋲打機ガスネイラ

ガス式鋲打機ガスネイラ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。

用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53570756GS-738C2
170,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする