腰道具セット(WSAシリーズ)

腰道具セット(WSAシリーズ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット

ブラック仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):910~1080mmセット内容ワークポジショニング用器具 WP-R98DS-2BK、電工キャンバスハイポーチ ND-860、キャンバスホルダー(ペンチ1丁吊)ND-941、キャンバスホルダー(ペンチ親子吊)ND-944、キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊)ND-952、べルトフッカー(ハンマー1本吊)DF-301-O補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)ナイロンベルト、ワンタッチバックル付材質(補助ベルト)(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1150(最大)補助ベルト(mm)100×720内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53571684WSA-R98-2BK
44,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする