曜日別特売

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

仕様ウエスト参考サイズ(着衣時):720~880mmブラック質量(g)約745補助ベルト幅(mm)100材質(胴ベルト)ナイロンベルト、軽量アルミスライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付胴ベルト(mm)45×1100補助ベルト(mm)100×600内容量1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53571718WP-96DS-2BKS
28,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする