DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
仕様
ウエスト参考サイズ(着衣時):910~1080mm
色
ブラック
質量(g)
約850
補助ベルト幅(mm)
100
材質(胴ベルト)
(カーブ形状):ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
材質(補助ベルト)
(カーブ形状):ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付
胴ベルト(mm)
50×1150(最大)
補助ベルト(mm)
100×720
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53571745
WP-R98DS-1BK
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください