曜日別特売

150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ

150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ - 東洋バルヴ
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6種別青銅材質(ボンネット)C3771BEクラス150内容量1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53572953(40M)150-BT-N151/2
10,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
53572969(40M)150-BT-N203/4
13,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
53572978(40M)150-BT-N251
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
53572987(40M)150-BT-N321・1/4
27,100
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
53572996(40M)150-BT-N401・1/2
32,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
53573005(40M)150-BT-N502
50,600
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする