曜日別特売

150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ

150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ - 東洋バルヴ
種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート分類ストレーナ材質(ボンネット)C3771BEクラス150内容量1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
接続方式
材質(本体)
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573109150BT-SE-N15ゾルダー形CAC4061/2(120℃以下の静流水)1.4
9,020
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
53573118150BT-SE-N20ゾルダー形CAC4063/4(120℃以下の静流水)1.4
11,500
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
53573127150BT-SE-N25ゾルダー形CAC4061(120℃以下の静流水)1.4
19,500
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
53573136150BT-SE-N32ゾルダー形CAC4061・1/4(120℃以下の静流水)1.4
28,200
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
53573145150BT-SE-N40ゾルダー形CAC4061・1/2(120℃以下の静流水)1.4
35,100
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
53573154150BT-SE-N50ゾルダー形CAC4062(120℃以下の静流水)1.4
58,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする