おたふく手袋
ソフキャッチスベリ止め手袋
13Gナイロンの薄手タイプ。
手の形状にそって小指の指股にピッタリフィット。
手のひらスベリ止め付き。
用途
一般作業、ピッキング作業、園芸、農作業、荷扱い作業
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53574703
G-557
1双
S
約18.5
約7
9
約18
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
1
¥
280
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
53574719
G-557
1双
M
約19
約7.5
9
約18
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
1
¥
280
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
53574728
G-557
1双
L
約20
約7.5
9.5
約19
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
1
¥
280
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
53574737
G-557
1双
LL
約21
約8
10
約20
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
1
¥
280
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
53574746
G-558
1組(3双)
S
約18.5
約7
9
約18
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
3
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
53574755
G-558
1組(3双)
M
約19
約7.5
9
約18
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
3
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
53574764
G-558
1組(3双)
L
約20
約7.5
9.5
約19
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
3
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
53574773
G-558
1組(3双)
LL
約21
約8
10
約20
手袋/ナイロン スベリ止め部/塩化ビニール
ヘザーグレー
塩化ビニール
3
¥
830
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください