おたふく手袋
ゴムスター
グリップ力に優れた天然ゴム使用
材質
表/ポリエステル 裏/綿 スベリ止部/天然ゴム
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53574588
307
L(男性用)
約59
約23
約8
10
約20
1
表/ポリエステル 裏/綿 スベリ止部/天然ゴム
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
53574597
307
女性用(M)
約51
約22
約7.5
9.5
約19
1
表/ポリエステル 裏/綿 スベリ止部/天然ゴム
¥
420
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください