おたふく手袋
グットキャッチ手袋5双組
グリップ力に優れた天然ゴム使用
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53574606
G-322
M
約22
約7.5
9.5
約19
ポリエステル・綿・その他 スベリ止部/天然ゴム
約238
5
¥
1,120
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
53574615
G-322
L
約23
約8
10
約20
ポリエステル・綿・その他 スベリ止部/天然ゴム
約255
5
¥
1,120
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください