充電式ラジオ付テレビ

充電式ラジオ付テレビ - マキタ充電式ラジオ付テレビ - マキタ充電式ラジオ付テレビ - マキタ充電式ラジオ付テレビ - マキタ充電式ラジオ付テレビ - マキタ充電式ラジオ付テレビ - マキタ充電式ラジオ付テレビ - マキタ充電式ラジオ付テレビ - マキタ

好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。
優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。
複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。
ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。
大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい
ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。
USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。
リチウムイオンバッテリで長時間視聴。

電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz)付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本質量(kg)5.2(バッテリ除く)最大出力(W)(実用)7×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時)周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHzディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm]接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A)アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式画素数1024×600タイマーおはようタイマー、オフタイマー防水保護等級IPX4Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2スピーカーサイズ(mm)90×2個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53574947TV100
73,100
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする