トヨタ部品大阪共販
T`Z ETC車載器
使いやすいボタン配置。わかりやすいLED表示。安心の音声アナウンス。選べるアンテナ取付位置。
使用温度範囲(℃)
-30~+85
電源
DC12V/500mA以下、DC24V/300mA以下
方式
(告知)音声・ブザー/LED
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(アンテナ)32.4×32.4×12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×105×17
表示LED
ETC利用可否、ゲート通過可否など
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53575078
TZ-ETC151
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください