曜日別特売

アルミミニカッター

アルミミニカッター - BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッター - BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッター - BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッター - BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッター - BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッター - BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッター - BIGMAN(ビッグマン)

アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。
刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。

用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53579944ATS-100
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする