コードレスの充電式で使用場所を選びません
超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利
小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン)
5-7時間の充電で約3時間使用できる
ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます )
専用充電器とUSBポートから充電できる
本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上
衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用
防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54)
LEDは30000時間の長寿命
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED防水保護等級IP54定格ランプ電力(W)10電源タイプ充電式明るさ(Lm)700コード長さ(m)1.5仕様押しボタンスイッチ付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)USBポート出力:DC5V 1A点灯時間(時間)約3内容量1台