曜日別特売

インパクトシャンクアーバー

インパクトシャンクアーバー - LENOX(レノックス)
(1件のレビュー)

LENOXホールソー用アーバー

シャンク径(Φmm)6.35全長(mm)59適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル質量(g)40内容量1本
注意
※安全具を必ず着用してご使用下さい。
※破損の原因になりますので衝撃を与える事や負荷の掛け過ぎにご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53581588LX90005(ホールソー)14~3065-2043-93
1,700
789
868(税込)
当日出荷
53581597LX90006(ホールソー)32~3865-2043-94
1,700
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: 穴加工
ノースダイヤモンドテクノロジー

購入したのは14φの製品ですが、つなぎ目が接続が歪んでいて15.3φの穴が加工されるし、ブレブレで加工そのものが危険でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする